シクネスゲージ 樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
109件の「シクネスゲージ 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間 測定器」、「プラグギャップゲージ」、「板ゲージ」などの商品も取り扱っております。
プラスチックシクネスゲージ扇形キット 127mmブレード13本 プレシジョンブランドランキング1位
12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
1セット(13本)
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

125mm プラスチックシクネスゲージ エスコランキング2位
耐食、不伝導、ノンスパーク
リーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762エスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
1セット(13枚)
7,480税込8,228
当日出荷

125mm ブラス シクネスゲージ エスコランキング3位
1セット(20枚)
20,500税込22,550
翌日出荷

フィラーゲージ ハゼットランキング4位
非磁性体ですのでプラチナスパークプラグの他各種センサー調整に最適です。
用途隙間の測定仕様リーフ形状:先端丸、テーパー状 リーフ数:20トラスコ品番195-5075セット内容0.05-1.0長さ(mm)106材質/仕上ブロス質量(g)100枚数20アズワン品番64-8349-37
1個
12,980税込14,278
当日出荷

300mm プラスチックシクネスゲージ エスコランキング5位
1セット(13枚)
11,600税込12,760
翌日出荷

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

仕様材料 = プラスチック。厚さ = 0.0005 → 0.030インチ。長さ = 20インチ。幅 = 5インチ。枚数 = 14。カラー = 各種。。識別カラー付きプラスチックシム. 高品質プラスチック素材から作られたPRECISION BRANDの識別カラー付きプラスチックシム プラスチックシムのあらゆる用途に最適 ガスケット、特殊部品、製造関連の各種用途に使用可能 取り扱いが簡単 耐油性 使用時の圧縮率が最小限 業界規格に適合した厚さ許容範囲 一貫した性能 非導電 厚さを色で識別可能 マイクロメータが不要なので、時間の節約になり、ミスを削減
1個
29,980税込32,978
7日以内出荷

用途メタルのクリアランス計測用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。
長さ(mm)127
1セット(20本)
14,980税込16,478
当日出荷

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
1台
999税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(20枚)
26,700税込29,370
翌日出荷

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)


仕様材料 = プラスチック。長さ = 457mm。幅 = 305mm。枚数 = 8。カラー = 黒, 青, 緑, グレー, ナチュラル, オレンジ, 赤, 黄。。プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
12,980税込14,278
7日以内出荷

測定範囲(mm)(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30セット内容バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入トラスコ品番373-8647材質スチール(焼き入れ無)質量(g)100
1セット
3,998税込4,398
当日出荷

本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1長さ(mm)120幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
1,898税込2,088
当日出荷